- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- タイダウンベルト
- バイク タイダウンベルトのおすすめ人気ランキング
バイク タイダウンベルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新1,173件の「バイク タイダウンベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェット式タイダウンベルト」、「車いす固定ベルト」、「固縛」などの商品も取り扱っております。
DAYTONA(デイトナ)タイダウンベルト カムバックル式
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長の違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25タイプカムバックル式耐荷重(kg)300入数2本入り
1セット
¥2,598税込¥2,858
4日以内出荷
カムバックル式タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。
サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。
用途バイク・農機等の固定に。使用荷重(kg)(サブベルト)300、(タイダウンベルト)100セット内容タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本取扱説明書(0.8MB)材質(ベルト)ポリエステル
左右どちらからも引ける2WAYバックル採用で、使い勝手抜群。また、エンドループとセンターループはサブベルトを必要としない画期的なアイディア。エトスデザイン特許取得済みのパテント商品です。
バックル位置の変更が自由に利く他、上下どちらからでも締め付けが可能です。センターループはフックを引っ掛けて使用するとサブベルトが必要ありません。
バックルの位置を自由自在に動かすことができるので、タンクやカウルとの干渉を気にする必要は全くありません。
従来の単方向バックルのようにベルトを掛け直すことなく、力を入れやすい方向に引っ張ることができます。
繰り返しの使用にも耐久性バツグンの25mm幅ベルトはバックルに施されたロック強化加工により緩みも無く安心。
センターループにS字フックを引っ掛けると、長さ調整が自由自在のサブベルトに変身!S字フックが掛けられない傷付きやすい場所にも安全・確実に固定できます。
大きな輪にも小さな輪にも思いのままに!
線径10mmのS字フックは強度バツグン。もちろん両側ともPVCラバーコート加工済みでキズ対策もバッチリ。
便利なハンドループ。
ベルト幅(mm)25
ベルトを自動で巻き上げしてくれます。積載時間の大幅な短縮、労力軽減が可能です。
用途タイダウン色BK
1セット
¥2,898税込¥3,188
4日以内出荷
オートバイをトランポ等へ積載する際の固定時や、荷物の搬送時の固定にお勧めなタイダウンベルトです。
荷締め方法はカムバックル式なので、簡単な締付、コンパクトとなっております。
引張強度(kg)(フック)1200、(ベルト)625寸法(mm)25×1800
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。緩み知らずのカムロックシステム。サブベルト不要のシングルループシステムを採用。破断強度637kgf
寸法(mm)25×2000
DAYTONA(デイトナ)タイダウンベルト ラチェット式
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。ラチェット式で荷室の狭い場所でも確実に固定が可能です。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長さの違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25タイプラチェット式耐荷重(kg)300入数2本入り
DAYTONA(デイトナ)ラッシングベルト ラチェット式
荷物の固定に適した耐荷重100kgのラッシングベルト。小型ラチェット採用で持ち運びに便利。弱い力でも確実な固定が可能です。先端はフックタイプでステップなどに掛けることができ使いやすい。余ったベルト部分をまとめる面ファスナー付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅20タイプフックタイプ耐荷重(kg)100入数2本入り
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。カウル車やフックを掛けにくい車両をタイダウンする際、タイダウンベルトと組み合わせると便利なエクステンションサブベルト。
寸法(mm)25×45色ブルー
1セット(2本)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
確実で簡単な張り調整が可能なラチェット式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。荷室の狭い場所でも楽に作業が可能。2本セット。
ベルト幅(mm)25全長(cm)170
ラチェット式のバイク輸送時固定ベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.18ベルト幅(mm)25ベルト色ブルーベルト長さ固定側(m)0.04端末仕様オープンフックベルト厚(mm)2付属品ソフトフック(2本組)材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチールベルト長さ巻取側(m)1.3
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(0.4MB)
簡単な張り調整が可能なカムバックル式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。2本セット。
全長(mm)1700ベルト幅(mm)25
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。
階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1820全幅(mm)293材質アルミニウム質量(kg)6.5全高(mm)60最大積載荷重(kg)200有効幅(mm)250取扱説明書(1.6MB)
1本
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。ラチェット機能を使用することによって、力の弱い方でも安全確実にタイダウンすることができます。
寸法(mm)25×5000色ブルー
1本
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色青端末仕様エンドレス破断荷重(kN)10仕様2本1組材質ポリエステル質量(kg)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥999税込¥1,099
当日出荷
車体に直接フックをかけるスペースが無い時、傷をつけてしまいそうな時はサブベルトでスペースを確保。使用状態でねじらないループ形状、好みに合わせて選べる3色を用意しました。
寸法(mm)25×550
タイダウンベルトとの併用によりオートバイ本体を傷つける事なく固定可能な補助ベルト。直接タイダウンベルトのフックを掛けにくい場所等にも有効。(全長 45cm)
幅(mm)25全長(mm)450